Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Fehlerstromauslöser, 30mA, 4p

EATON
kopierenkopieren
EATON - Fehlerstromauslöser, 30mA, 4p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 292343

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 280 .. 690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 30 ms

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082923433

Sonepar Artikelnummer

120803028

Hersteller Artikelnummer

292343

Hersteller Typ

NZM2-4-XFI30

Hersteller Artikel Nr.:

292343

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

280 .. 690 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Max. Ansprechverzögerungszeit:

30 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Verzögerungszeit einstellbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.504 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: zugelassen gemäß IEC/EN 60947-2 nicht UL/CSA-zugelassen. Geeignet für den Einsatz in Drei- und Einphasensystemen. Pulsstromsensitiv nach Summenstromprinzip. Für 4-poligen Schutzschalter NZM2-4 und Trennschalter N2-4 unabhängig von der Netzspannung Ue = 280 Hilfsschalter 690 V 50/60 Hz Hilfsschalter (1s, 1 N/C integriert) werden über den Rücksetzen-Button zurückgesetzt