Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Fehlerstromauslöser, 30mA, 4p, unten

EATON
kopierenkopieren
EATON - Fehlerstromauslöser, 30mA, 4p, unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104612

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 415 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 30 ms

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081044221

Sonepar Artikelnummer

121048795

Hersteller Artikelnummer

104612

Hersteller Typ

NZM1-4-XFI30U

Hersteller Artikel Nr.:

104612

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200 .. 415 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Max. Ansprechverzögerungszeit:

30 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200 .. 415 V

Verzögerungszeit einstellbar:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.900 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweis: zugelassen gemäß IEC/EN 60947-2 nicht UL/CSA-zugelassen. Geeignet für den Einsatz in Drei- und Einphasensystemen. Pulsstromempfindlich nach Summenstromprinzip. Für 3- und 4-polige NZM1(-4) Schutzschalter und Trennschalter N1(-4). Netzspannungsunabhängig Ue = 200. 415 V 50/60 Hz. At I △n = 0,03 A: Verzögerungszeit t v immer auf 10 ms festgelegt. Warnmeldung > 30 % i △n durch gelbe LED