Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Fehlerstromauslöser, 30mA, allstromsensitiv, 4p

EATON
kopierenkopieren
EATON - Fehlerstromauslöser, 30mA, allstromsensitiv, 4p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 292345

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 50 .. 400 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 30 ms

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082923457

Sonepar Artikelnummer

120505658

Hersteller Artikelnummer

292345

Hersteller Typ

NZM2-4-XFIA30

Hersteller Artikel Nr.:

292345

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

50 .. 400 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Max. Ansprechverzögerungszeit:

30 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

50 .. 400 V

Verzögerungszeit einstellbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

6.060 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweise: AC/DC-Stromsensitivität nach dem Summenstromprinzip (im Bereich 0 … 100 kHz). Beachten Sie die Abhängigkeit des Ansprechschwellenwerts von der Frequenz! Siehe Frequenzkennlinien-Kurve. Einstelltasten können abgedichtet werden. Verwendbar für NZM2-4, N2-4