EATON - Feldbreite Abdeckung Gesch. H250 B1100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 179355
Ausführung - Abdeckung
Breite - 1092 mm
Höhe - 240 mm
Tiefe - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081744411
Sonepar Artikelnummer
121278568
Hersteller Artikelnummer
179355
Hersteller Typ
XTSZCSC-H250W1100
Hersteller Artikel Nr.:
179355
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
1092 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
29 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.970 kg


