EATON - Feldbreite Abdeckung Gesch. H250 B1350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 179356
Ausführung - Abdeckung
Breite - 1342 mm
Höhe - 240 mm
Tiefe - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081744428
Sonepar Artikelnummer
121278569
Hersteller Artikelnummer
179356
Hersteller Typ
XTSZCSC-H250W1350
Hersteller Artikel Nr.:
179356
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
1342 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
29 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.790 kg


