EATON - Feldbreite Abdeckung Geschl. H250 B1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 177141
Ausführung - Abdeckung
Breite - 240 mm
Höhe - 29 mm
Tiefe - 992 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081715848
Sonepar Artikelnummer
121277957
Hersteller Artikelnummer
177141
Hersteller Typ
XTSZCSC-H250W1000
Hersteller Artikel Nr.:
177141
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
240 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
992 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.237 kg


