EATON - Feldbreite Modultür H325B600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192909
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 598 mm
Höhe - 317 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238001602
Sonepar Artikelnummer
120492808
Hersteller Artikelnummer
192909
Hersteller Typ
XTSZDSQMV3-H325W600
Hersteller Artikel Nr.:
192909
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
598 mm
Höhe:
317 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
60 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.100 kg


