EATON - Feldbreite Modultür H325B800
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192910
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 798 mm
Höhe - 317 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238001619
Sonepar Artikelnummer
120492809
Hersteller Artikelnummer
192910
Hersteller Typ
XTSZDSQMV3-H325W800
Hersteller Artikel Nr.:
192910
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
798 mm
Höhe:
317 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
60 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.920 kg


