EATON - Feldbreite Sichttür H1625 B592

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 177273
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 592 mm
Höhe - 1615 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081717262
Sonepar Artikelnummer
121277972
Hersteller Artikelnummer
177273
Hersteller Typ
XTSZDSKW-H1625W592
Hersteller Artikel Nr.:
177273
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
592 mm
Höhe:
1615 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
35 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
21.500 kg


