EATON - Feldbreite Tuer Geschl. H250 B1100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 179357
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1092 mm
Höhe - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081744435
Sonepar Artikelnummer
121278570
Hersteller Artikelnummer
179357
Hersteller Typ
XTSZDSQC-H250W1100
Hersteller Artikel Nr.:
179357
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1092 mm
Höhe:
240 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
29 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.480 kg


