EATON - Feldbreite Tuer Geschl. H450 B1100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 179360
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1092 mm
Höhe - 540 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081744466
Sonepar Artikelnummer
121278573
Hersteller Artikelnummer
179360
Hersteller Typ
XTSZDSQC-H450W1100
Hersteller Artikel Nr.:
179360
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1092 mm
Höhe:
540 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
29 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
14.830 kg


