EATON - Feldbreite Tuer, Geschlossen, H250, B100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 177284
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 992 mm
Höhe - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081717378
Sonepar Artikelnummer
121277983
Hersteller Artikelnummer
177284
Hersteller Typ
XTSZDSQC-H250W1000
Hersteller Artikel Nr.:
177284
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
992 mm
Höhe:
240 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
29 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.700 kg


