EATON - Feldbreite Tuer Geschlossen Hoehe=325

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 172704
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 580 mm
Höhe - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081692101
Sonepar Artikelnummer
121277500
Hersteller Artikelnummer
172704
Hersteller Typ
XTSZDSQC-H325W600
Hersteller Artikel Nr.:
172704
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
580 mm
Höhe:
320 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
35 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.000 kg


