EATON - Feldbreite Tür bel.(IP31) H1625 B795

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 177276
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 795 mm
Höhe - 1615 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081717293
Sonepar Artikelnummer
121277975
Hersteller Artikelnummer
177276
Hersteller Typ
XTSZDSKV3R-H1625W795
Hersteller Artikel Nr.:
177276
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
795 mm
Höhe:
1615 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
35 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
25.400 kg


