EATON - Feldbreite Tür bel.(IP42) H1625 B995

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 177283
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 995 mm
Höhe - 1615 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081717361
Sonepar Artikelnummer
121277982
Hersteller Artikelnummer
177283
Hersteller Typ
XTSZDSKV4R-H1625W995
Hersteller Artikel Nr.:
177283
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
995 mm
Höhe:
1615 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
35 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
31.100 kg


