EATON - Feldbreite Tür, Belüftet(IP42)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 172502
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 792 mm
Höhe - 1940 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081690503
Sonepar Artikelnummer
121277482
Hersteller Artikelnummer
172502
Hersteller Typ
XTSZDSKV4R-H2000W800
Hersteller Artikel Nr.:
172502
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
792 mm
Höhe:
1940 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
27 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
32.740 kg


