EATON - Feldbreite Tür Geschlossen H1625 B795

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 177274
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 795 mm
Höhe - 1615 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081717279
Sonepar Artikelnummer
121277973
Hersteller Artikelnummer
177274
Hersteller Typ
XTSZDSKC-H1625W795
Hersteller Artikel Nr.:
177274
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
795 mm
Höhe:
1615 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
35 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
26.300 kg


