EATON - Feldbreite Tür Geschlossen H250 B1350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 179358
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1342 mm
Höhe - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081744442
Sonepar Artikelnummer
121278571
Hersteller Artikelnummer
179358
Hersteller Typ
XTSZDSQC-H250W1350
Hersteller Artikel Nr.:
179358
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1342 mm
Höhe:
240 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
29 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.410 kg


