EATON - Feldbreite Tür Geschlossen H350 B1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 177162
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 994.2 mm
Höhe - 340 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081716050
Sonepar Artikelnummer
121277958
Hersteller Artikelnummer
177162
Hersteller Typ
XTSZDSQC-H350W1000
Hersteller Artikel Nr.:
177162
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
994.2 mm
Höhe:
340 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
52.3 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.217 kg


