EATON - 'Feldbreite Tür Geschlossen Höhe=250 Breite=800''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173063
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 792 mm
Höhe - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081696499
Sonepar Artikelnummer
121277625
Hersteller Artikelnummer
173063
Hersteller Typ
XTSZDSQC-H250W800
Hersteller Artikel Nr.:
173063
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
792 mm
Höhe:
240 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
29 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.258 kg


