EATON - Feldbreite Tür Geschlossen Höhe=400 B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178070
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 794 mm
Höhe - 390 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081733453
Sonepar Artikelnummer
121278345
Hersteller Artikelnummer
178070
Hersteller Typ
XTSZDSQC-H400W800
Hersteller Artikel Nr.:
178070
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
794 mm
Höhe:
390 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
37 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.689 kg


