EATON - Feldbreite Tür Geschlossen Höhe=400 B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178071
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 994 mm
Höhe - 390 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081733460
Sonepar Artikelnummer
121278346
Hersteller Artikelnummer
178071
Hersteller Typ
XTSZDSQC-H400W1000
Hersteller Artikel Nr.:
178071
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
994 mm
Höhe:
390 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
37 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.129 kg


