EATON - 'Feldbreite Tür Geschlossen Höhe=450 B''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 184739
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 992 mm
Höhe - 440 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081787739
Sonepar Artikelnummer
121279577
Hersteller Artikelnummer
184739
Hersteller Typ
XTSZDSQC-H450W1000
Hersteller Artikel Nr.:
184739
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
992 mm
Höhe:
440 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
45 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.600 kg


