EATON - 'Feldbreite Tür Geschlossen Höhe=450 Breite=600''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173068
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 592 mm
Höhe - 440 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081696543
Sonepar Artikelnummer
121277630
Hersteller Artikelnummer
173068
Hersteller Typ
XTSZDSQC-H450W600
Hersteller Artikel Nr.:
173068
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
592 mm
Höhe:
440 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
29 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.364 kg


