EATON - 'Feldbreite Tür Geschlossen Höhe=550 Breite=600''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173071
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 592 mm
Höhe - 540 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081696574
Sonepar Artikelnummer
121277633
Hersteller Artikelnummer
173071
Hersteller Typ
XTSZDSQC-H550W600
Hersteller Artikel Nr.:
173071
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
592 mm
Höhe:
540 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
29 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.525 kg


