EATON - Feldbreite Tür IP42 H700 B1350

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 179373
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1342 mm
Höhe - 690 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081744596
Sonepar Artikelnummer
121278586
Hersteller Artikelnummer
179373
Hersteller Typ
XTSZDSQV4-H700W1350
Hersteller Artikel Nr.:
179373
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1342 mm
Höhe:
690 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
29 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
28.120 kg


