EATON - Feldtür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171645
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 792 mm
Höhe - 965 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081680054
Sonepar Artikelnummer
121277413
Hersteller Artikelnummer
171645
Hersteller Typ
XSDMC097508
Hersteller Artikel Nr.:
171645
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
792 mm
Höhe:
965 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
17.600 kg


