EATON - Feldtür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171646
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 992 mm
Höhe - 965 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081680061
Sonepar Artikelnummer
121277414
Hersteller Artikelnummer
171646
Hersteller Typ
XSDMC097510
Hersteller Artikel Nr.:
171646
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
992 mm
Höhe:
965 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
21.900 kg


