EATON - Feldtür belüfted

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171650
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 992 mm
Höhe - 965 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081680092
Sonepar Artikelnummer
121277418
Hersteller Artikelnummer
171650
Hersteller Typ
XSDMV097510
Hersteller Artikel Nr.:
171650
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
992 mm
Höhe:
965 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
21.000 kg


