EATON - Feldverbindungs Schraubensatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182911
Ausführung - Komponente für Anreihtechnik
Breite - 110 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081778393
Sonepar Artikelnummer
121278862
Hersteller Artikelnummer
182911
Hersteller Typ
XACX
Hersteller Artikel Nr.:
182911
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
110 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.400 kg


