EATON - Feldverbindungs Schraubensatz IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182912
Ausführung - Komponente für Anreihtechnik
Breite - 110 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081778409
Sonepar Artikelnummer
121278863
Hersteller Artikelnummer
182912
Hersteller Typ
XACX55
Hersteller Artikel Nr.:
182912
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
110 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.600 kg


