EATON - Feldverbindungslasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126859
Ausführung - Komponente für Anreihtechnik
Breite - 200 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081244393
Sonepar Artikelnummer
120507061
Hersteller Artikelnummer
126859
Hersteller Typ
XACC
Hersteller Artikel Nr.:
126859
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


