EATON - Feldverbindungssatz, IP31

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283483
Ausführung - Komponente für Anreihtechnik
Breite - 110 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082834838
Sonepar Artikelnummer
120212487
Hersteller Artikelnummer
283483
Hersteller Typ
XAC
Hersteller Artikel Nr.:
283483
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
110 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.400 kg


