EATON - Feldverbindungssatz, IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284793
Ausführung - Komponente für Anreihtechnik
Breite - 100 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082847937
Sonepar Artikelnummer
120505611
Hersteller Artikelnummer
284793
Hersteller Typ
XAC55
Hersteller Artikel Nr.:
284793
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
100 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.600 kg


