EATON - Feldverbindungswinkel, oben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 134484
Ausführung - Komponente für Anreihtechnik
Breite - 150 mm
Höhe - 150 mm
Tiefe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081313334
Sonepar Artikelnummer
120507068
Hersteller Artikelnummer
134484
Hersteller Typ
XACB
Hersteller Artikel Nr.:
134484
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.200 kg


