EATON - Fensterkontakt, Aufbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104922
Montageart - Aufbau
Farbe - weiß
Kontakte - 1 Schließer
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015081047291
Sonepar Artikelnummer
120135898
Hersteller Artikelnummer
104922
Hersteller Typ
CSEZ-01/06
Hersteller Artikel Nr.:
104922
Montageart:
Aufbau
Farbe:
weiß
Kontakte:
1 Schließer
Drahtlos:
Nein
Mit Anschlusskabel:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Ausführung der Oberfläche:
matt
Leitungslänge des Verbindungskabels:
0.45 m
Geeignet für Türen:
Ja
Geeignet für Tore:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Durchmesser Sensor:
6.5 mm
Länge des Sensors:
28 mm
Breite des Sensors:
6.5 mm
Höhe des Sensors:
6.5 mm
Mit Manipulationserkennung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.042 kg


