EATON - Fensterkontakt, Aufbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 121790
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081196029
Sonepar Artikelnummer
120505743
Hersteller Artikelnummer
121790
Hersteller Typ
CSEZ-01/25
Hersteller Artikel Nr.:
121790
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85414900
Gewicht:
0.005 kg
Der Fensterkontakt wird für die Überwachung von Fenstern und Türen verwendet. Der Fenster-Aufbau-Kontakt wird am Fenster- oder Türrahmen angebracht, der Magnet am beweglichen Teil des Fensters (Fenster- Türblatt). Die Auswertung des Signales erfolgt ausschließlich über den Binäreingang 2x Signalkontakt (265627) im Mode 2. Der Einsatz mit dem Binäreingang 2x 230 V A ist NICHT zulässig!!! Die Befestigung erfolgt durch Klebestreifen und/oder Schraubbefestigung (beides im Lieferumfang enthalten).