Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Fern-Reset 24 VDC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Fern-Reset 24 VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 184125

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081783236

Sonepar Artikelnummer

121279412

Hersteller Artikelnummer

184125

Hersteller Typ

IZMX-RR24DC-40-1

Hersteller Artikel Nr.:

184125

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Leistungsaufnahme:

500 W

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lastschalter:

Ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

Nein

Geeignet für Überlastrelais:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.125 kg

Zubehör, Fern-Reset, Der Schutzschalter ist mit einem mechanischen Auslösemelder (roter Kontakt) ausgestattet., Nach der elektrischen Betätigung der Fern-Reset-Spule kann die Wiedereinschaltsperre zurückgesetzt werden., Kann nicht mit Fern-Reset kombiniert werden., Bemessungssteuerspannung Us 24 V DC V, Verwendbar für IZMX40…W |IZMX40…F