EATON - Fernantrieb, 110-130VAC, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115390
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081151226
Sonepar Artikelnummer
120802353
Hersteller Artikelnummer
115390
Hersteller Typ
NZM2-XRD110-130AC
Hersteller Artikel Nr.:
115390
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.250 kg


