EATON - Fernantrieb synchronisierfähig, 110-130VAC, für Baugrösse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 259830
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082598303
Sonepar Artikelnummer
120210934
Hersteller Artikelnummer
259830
Hersteller Typ
NZM2-XR110-130AC
Hersteller Artikel Nr.:
259830
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.836 kg


