EATON - Fernantrieb synchronisierfähig, 110-130VDC, für Baugrösse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 259840
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 130 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082598402
Sonepar Artikelnummer
120210935
Hersteller Artikelnummer
259840
Hersteller Typ
NZM2-XR110-130DC
Hersteller Artikel Nr.:
259840
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.728 kg


