EATON - Fernantrieb synchronisierfähig, 110-130VDC, für Baugrösse 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 259858
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 130 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082598587
Sonepar Artikelnummer
120210992
Hersteller Artikelnummer
259858
Hersteller Typ
NZM3-XR110-130DC
Hersteller Artikel Nr.:
259858
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.800 kg


