EATON - Fernantrieb synchronisierfähig, 208-240VAC, für Baugrösse 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 266685
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 208 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 208 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082666859
Sonepar Artikelnummer
120211056
Hersteller Artikelnummer
266685
Hersteller Typ
NZM4-XR208-240AC
Hersteller Artikel Nr.:
266685
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
208 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
208 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
6.100 kg


