EATON - Fernantrieb synchronisierfähig, 220-250VDC, für Baugrösse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 259842
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 .. 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082598426
Sonepar Artikelnummer
120210936
Hersteller Artikelnummer
259842
Hersteller Typ
NZM2-XR220-250DC
Hersteller Artikel Nr.:
259842
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.728 kg


