EATON - Fernantrieb synchronisierfähig, 380-440VAC, für Baugrösse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 259834
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380 .. 440 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380 .. 440 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082598341
Sonepar Artikelnummer
120210938
Hersteller Artikelnummer
259834
Hersteller Typ
NZM2-XR380-440AC
Hersteller Artikel Nr.:
259834
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380 .. 440 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380 .. 440 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.823 kg


