EATON - Fernanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071362390
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Werkstoff - Stahl
Gesamtlänge - 462 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012539361930
Sonepar Artikelnummer
120802006
Hersteller Artikelnummer
40071362390
Hersteller Typ
RCM-AS
Hersteller Artikel Nr.:
40071362390
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Gesamtlänge:
462 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.150 kg


