EATON - Fernauslösemodul, für PKNM, PKDM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 248294
Gerätemontage - sonstige
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082482947
Sonepar Artikelnummer
120026234
Hersteller Artikelnummer
248294
Hersteller Typ
Z-KAM
Hersteller Artikel Nr.:
248294
Gerätemontage:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Funktion:
Fernantrieb
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
0
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
0 A
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.050 kg


