Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Fernbedienung, 12-fach

EATON
kopierenkopieren
EATON - Fernbedienung, 12-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 109384

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Ausführung - Handsender

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081089871

Sonepar Artikelnummer

120149218

Hersteller Artikelnummer

109384

Hersteller Typ

CHSZ-12/03

Hersteller Artikel Nr.:

109384

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

sonstige

Ausführung:

Handsender

Anzahl der Kanäle:

12

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7037

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85256000

Gewicht:

0.137 kg

Die 12-fache Fernsteuerung sendet beim Betätigen an die Aktoren der komfortablen Elektroinstallation. Das mobile Gerät wird mit zwei AAA-Batterien versorgt. Die Zuweisung der Funktionen kann individuell erfolgen, wobei keine Unterscheidung zwischen Jalousie, Dimmer, Schalter usw. notwendig ist. Durch 6-malige (kurze) Betätigung des Vorwahl-Drucktasters (1-1), durch 6-malige (kurze) Betätigung des Vorwahl-Drucktasters (2-1) erreicht man Ebene 2. Beide LEDs zeigen an, ob das Signal gesendet wurde, ob das Signal richtig verstanden wurde und ob eine Bestätigung zurückgegeben wurde. Eine optionale Wandhalterung mittels Magnet ist möglich (110771 muss separat bestellt werden).