EATON - Fernbedienung, 2-fach (mini)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109383
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - sonstige
Ausführung - Handsender
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015081089864
Sonepar Artikelnummer
120149217
Hersteller Artikelnummer
109383
Hersteller Typ
CHSZ-02/02
Hersteller Artikel Nr.:
109383
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
sonstige
Ausführung:
Handsender
Anzahl der Kanäle:
2
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7037
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85256000
Gewicht:
0.059 kg


