Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Fernprüfmodul, max. 400VAC, 0,03A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Fernprüfmodul, max. 400VAC, 0,03A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 248298

  • Gerätemontage - FI-Schutzschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082482985

Sonepar Artikelnummer

120119589

Hersteller Artikelnummer

248298

Hersteller Typ

Z-FW/003

Hersteller Artikel Nr.:

248298

Gerätemontage:

FI-Schutzschalter

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Funktion:

Fernantrieb

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0 A

Bemessungsspannung:

0 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Ja

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

0

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

0 A

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.040 kg

Fernprüfmodul, Relais-Ausgang für Auslöseprüfung max. 400 V AC, Bemessungsfehlerstrom 0,03 A, 0,5 SU